BOSCH Meteran Laser Level Self Tile (Laser Line) GLL 50 G 50G 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GLL 50 G 50G |
---|---|
Unit | 1pc |
Laser line color | Green |
Laser Diode (nm) | 500-540 (<5mW) |
Operating Temperature (°C) | -10 to 40 |
Storage Temperature (°C) | -20 to 70 |
Laser Class | 2 |
Accuracy (mm/m) | ± 0.6 (plus use dependent deviation) |
Self-Leveling Range (°) | ± 3 |
Dust and Water Protection | IP 55 |
Power Supply (V) | 2 x 1.5 LR6 (AA) |
Tripod Thread (inch) | 1/4 |
Projection | 2 lanes |
Slope Function | No |
Rated Working Range (m) | 15 |
Leveling Distance (m) | up to 15 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 December 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Teknologi Laser Hijau dengan visibilitas optimal Desain ringkas untuk penanganan yang mudah Pengoperasian yang mudah hanya dengan satu switch Sumber daya ganda dari baterai li-ion BA 3.7V 1.0Ah atau baterai alkali AA konvensional Sangat tahan lama berkat perlindungan tingkat IP 55
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan