TOWA CBN Radius End Mill 4 Flutes CR400-0400-0100-1000 1pc
Rp6.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CR400-0400-0100-1000 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Tips | 4 |
| Overall Length L (mm) | 50 |
| Blade Length (mm) | 2 |
| Effective Length (mm) | 10 |
| Surface Treatment | Non-coated |
| Corner Radius (mm) | 0.1 |
| Helix Angle (°) | 0 (zero) |
| Shank Diameter Tolerance (mm) | 0~-0.005 |
| Material | CBN |
| Shank Diameter (mm) | 6 |
| Blade Diameter (mm) | 4 |
| Neck Diameter (mm) | Φ3.92 |
| M Code | 52600898 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
CBN end mills achieve ultra-precision machining through high accuracy and long life.Use
Workpiece: High hardness materials Hrc50~ (stainless steel, die steel, high-speed steel), copper.Applicable processing shapes: Side processing, groove processing, flat surface processing.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan