Union Tool 4 Flutes Hardmax Taper Neck Radius End Mill HTNRS4060-152018 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HTNRS4060-152018
Unit 1pc
Material Ultra-fine particle cemented carbide (Super MG)
Number of Tips 4
Overall Length L (mm) 60
Type Radius type
Blade Length (mm) 6
Shank Diameter (mm) 6
Blade Diameter (mm) 6
Surface Treatment HARDMAX
Helix Angle (°) 45
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 60892098
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
A lineup of well-rounded neck taper angles. It is possible to choose sizes suitable for processing shapes.
Use
Tapered neck radius for general steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan