Union Tool 2 Flutes UTCOAT Long Neck Ball End Mill CSELB2010-030 1pc

Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CSELB2010-030
Unit 1pc
Material Ultra-fine particle cemented carbide (Super MG)
Number of Tips 2
Overall Length L (mm) 45
Blade Length (mm) 0.8
Shank Diameter (mm) 4
Blade Diameter (mm) 1
Surface Treatment UT
Under Neck Length (mm) 3
Square Size (mm) 0.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 89684655
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Improved version UT coat used. Corresponds to a wide range of work materials up to 55HRC.
Use
Copper, for use with quenched and tempered steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan