Union Tool 2 Flutes Hardmax Ball End Mill HSB2040-0600-4 1pc

Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSB2040-0600-4
Unit 1pc
Material Ultra-fine particle cemented carbide (Super MG)
Number of Tips 2
Overall Length L (mm) 70
Blade Length (mm) 6
Shank Diameter (mm) 4
Blade Diameter (mm) 2
Surface Treatment HARDMAX
Square Size (mm) 2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 52854088
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Copper - wide range of workpiece materials with high hardness up to 70HRC
Use
Quenching and tempering steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan