Union Tool 2 Flutes End Mill for Graphite CGB4080 8mm 1pc
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CGB4080 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Fine grain cemented carbide (MG) |
| Number of Tips | 4 |
| Overall Length L (mm) | 150 |
| Blade Length (mm) | 40 |
| Shank Diameter (mm) | 8 |
| Blade Diameter (mm) | 8 |
| Square Size (mm) | 4 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 49033336 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Sharpness is good without the need for a coating. Ideal for finishing processes.Use
Graphite processingKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan