PROFIL TANK Tangki Air Stone Series TDA 16000 Orange 2900L 1unit
Rp52.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TDA 16000 |
---|---|
Unit | 1unit |
Color | Orange |
Volume (L) | 2900 |
Body Diameter (mm) | Ø1980 |
Lid Diameter (mm) | Ø520 |
Dimensions t (mm) | 2400 |
T (TOP) (mm) | 2860 |
Pelanggan | >5 |
SNI License | Yes |
SNI Number | SNI 7276:2014 No. 606/BBKK/LSPro/07/2021 |
Berat (Kg) | 220.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 December 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Fitur
- Bahan PE asli tanpa campuran- ProtechPlus: Lapisan pelindung dari UV, lumut, bakteri dan kotoran
- Fleksibel
- Banyak pilihan warna
-Mudah dibersihkan
- Tanpa sambungan
- Rekam jejak terbukti
- Semua jenis larutan
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan