SAKURA Fuel Filter for Toyota F-11170 1pc

#Nomor SKU S044645236
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-11170
Unit 1pc
Model Element
Dimension H1 (mm) 103
Dimension H2 (mm) 85
Outer Diameter OD 1 (mm) 78
Outer Diameter OD 2 (mm) 55
Filter Type Fuel Filter
Volume (m³) 0.026
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Primary Application - Manufacturer
-23390-0E010 - TOYOTA
-23390-0E011 - TOYOTA
-23390-11230 - TOYOTA
-23390-11231 - TOYOTA
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait