SAKURA Filter for Wuling C-25131 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | C-25131 |
---|---|
Unit | 1pc |
Model | Spin-On |
Dimension H1 (mm) | 66 |
Outer Diameter OD 1 (mm) | 93 |
Thread Size | M20X1.5-6H |
Gasket Type | Square |
Gasket OD (mm) | 70.5 |
Gasket ID (mm) | 62 |
Filter Type | Oil Filter |
Filter Info | Full Flow |
Volume (m³) | 0.024 |
Anti Drain Back Valve | Yes |
By Pass Valve (kg/cm²) | Yes |
Berat (Kg) | 1.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 December 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan