SAKURA Filter for China Heavy Equipment HC-47010 1pc
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HC-47010 |
---|---|
Unit | 1pc |
Model | Spin-On |
Dimension H1 (mm) | 200 |
Outer Diameter OD 1 (mm) | 108 |
Thread Size | 1 1/4-12 UNF-2B |
Gasket Type | Square |
Gasket OD (mm) | 105 |
Gasket ID (mm) | 94.6 |
Filter Type | Hydraulic Oil Filter |
Volume (m³) | 0.039 |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 December 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Primary Application - Manufacturer
-1742-508-332-00 - ISEKI
-1742-508-332-00 - ISEKI
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan