Zkteco Mesin Absensi dan Access Control uFace302 1unit

#Nomor SKU S044642853
Wishlist
Rp4.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number uFace302
Unit 1unit
Display 4.3-inch Touch Screen
Face Capacity 1200 (1:N)
Fingerprint Capacity 2000
ID Card Capacity 10000
Transaction Capacity 100000
Communication Interface TCP/IP, RS232/485, USB Host
Standard Function Automatic Status Switch, Self-Service Query, Work Code, SMS, DST, T9 Input, 9 Digit User ID, Scheduled Bell, Photo ID
Access Control Interface 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm
Power Supply (V) 12 (3A)
Operating Temperature (°C) 0 to 45
Operating Humidity (%RH) 20 ~ 80
Dimensions (mm) 193.6x165.2x86
Optional Function ID/MiFare Card, Wi-Fi, 3G, ADMS, 200 mAH Backup Battery
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ZKTeco telah merilis uFace302 mesin absensi dan akses kontrol pintu multi biometrik yang mempunyai template 1,200 wajah, template 2,000 sidik jari dan 10,000 kartu (pilihan).
Feature
• Template 1,200 wajah dan 2,000 sidik jari.
• Multi Bahasa.
• Kecepatan verifikasi tinggi.
• Enkripsi chip untuk perlindungan firmware.
• Mempunyai pilihan batarei cadangan yang dapat mendukung penggunaan terus menerus sekitar 4 jam.
• Mempunyai pilihan batarei cadangan yang dapat mendukung penggunaan terus menerus sekitar 4 jam.
• Satu orang pengguna hanya dapat mendaftarkan satu template wajah.
• Dapat mendeteksi apakah wajah asli atau photo, meningkatkan tingkat keamanan verifikasi.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan