AQUA Elektronik Chest Freezer EC Series AQF-320EC White 306L 1unit

#Nomor SKU S044634742
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AQF-320EC
Unit 1unit
Input Power (W) 200
Net Capacity (L) 306
Gross Capacity (L) 320
Voltage (V) 220-240
Refrigerant R290
Basket 2
LED Light Yes
Handle Door Recessed Handle Door
Inner Liner White PCM Steel Plate
Dimensions (WxDxH) (mm) 1110x620x845
Color White
Climate Class T
Control Type Electronic Control
Cooling Method Refrigeration and freezing conversion
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 54.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AQF-320EC adalah salah satu lini produk chest freezer dari AQUA berkapasitas 306 liter dengan berbagai keunggulan. Cooling Retention memastikan makanan tetap beku saat aliran listrik mengalami gangguan. Super Fast Freezing mempercepat proses pembekuan sekaligus menjaga kesegaran. Selain itu teknologi freon versi terbaru membuat pemakaian listrik lebih efisien sekaligus ramah lingkungan.
Feature
- Mouldproof bacteriostatic door seal
- Removable door seal
- Convertible function as freezer or features fridge
- Super freeze
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan