HPC Solenoid Valve 2/2 Way SLP 25VE2 - N/C 1pc

#Nomor SKU S044618476
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SLP 25VE2 - N/C
Unit 1pc
Body Material Brass
Operating Pressure (bar) 0 to 16
Orifice Size (mm) 25
Fluid Temperature (°C) -5 to +80
Internal Parts Material Stainless Steel
Medium Compressed Air, Water, Light Oil, Liquid Gaseous
Normally Type Closed
Pipe Size (inch) G1
Seals Diaphraghm & Disc Material NBR
Spring Material Stainless Steel
Voltage (V/Hz) 220/50
Shading Coil AC Copper
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan