Unit Safety Sign 324-53B No Smoking, Eating Or Drinking In The Work Area 600x300mm 1pc

#Nomor SKU S044574093
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 324-53B
Unit 1pc
Material Recycled polypropylene (50% recycled material)
Thickness (mm) 1
Type of Sign 4 holes
Height (mm) 600
Width (mm) 300
Display Items No smoking, eating or drinking in the work area
Hole Diameter (mm) 4.2
Eco Mark Certification Number 20118001
M Code 20939995
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please prepare installation screws, double-sided tape, etc. on your own.
Feature
This is a general sign for use at construction sites and the like.
It is a prohibition sign that complies with the ban on smoking and other activities under Article 33 of the Asbestos Hazards Prevention Regulations.
Use
It is ideal for installation at construction sites.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan