TRUSCO HSS Straight Drill TSHD-123 12.3mm 1box(5pcs)
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TSHD-123 |
|---|---|
| Unit | 1box(5pcs) |
| Material | High speed steel (HSS) |
| Overall Length L (mm) | 151 |
| Flute Length (mm) | 101 |
| Tip Angle (°) | 118 |
| Shank Diameter (mm) | 12.3 |
| Blade Diameter (mm) | 12.3 |
| M Code | 24997326 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
We have applied a good X-thinning processing with excellent biting performance at the tip. It can be used for a wide range of workpieces with a general-purpose drill.Use
Materials to be cut: soft steel, general steel, cast iron, light alloy, aluminum, wood.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/b9S044555405-1.jpg)