SHAHE Stainless Digital Caliper Bluetooth Wireless (Jangka Sorong) 5101-150 150mm 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 5101-150 |
---|---|
Unit | 1pc |
Range (mm) | 0-150 |
Resolution (mm) | 0.01 (0.0005inch) |
Accuracy (mm) | ± 0.02 (at Range 150mm) |
Capacitive Grid Transducer | Glass Fixed Grid |
Material | Stainless Steel |
Protection | IP54 |
Display | LCD |
Power Supply | 3v CR2032 Lithium Battery |
Berat (Kg) | 1.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 November 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
-Versi upgrade dari SHAHE basic digital caliper dengan fitur tambahan wireless connection. Bisa dikonek ke HP ataupun PC dan transfer data hasil pengukuran ke device yang terkonek. Praktis dan akurat!
-App yang digunakan untuk wireless bisa untuk Android dan Apple. Aplikasi yang perlu didownload diberikan di manual dengan berupa QR code.
-Bluetooth Connection
-Wireless data output
-App yang digunakan untuk wireless bisa untuk Android dan Apple. Aplikasi yang perlu didownload diberikan di manual dengan berupa QR code.
-Bluetooth Connection
-Wireless data output
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan