KRIS Microwave Oven Digital Black 25L 1unit

#Nomor SKU S044470418
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Color Black
Power (W) 900
Capacity (L) 25
Dimensions (cm) 49.8x36x8x29
Voltage (V) 220
Turntable Diameter (cm) 27
Auto Menu Features Yes
Berat (Kg) 15.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
10 pengaturan daya
9 pengaturan preset (potato, pasta, pizza, popcorn, vegetable, beverage, meat, reheat, fish)
Mode defrost
Pengoperasian mudah dengan touch screen
Handle ergonomis
Timer hingga 99:99
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan