Dwyer Digital Panel Meters DH006 Pressure, Fits 1/8 DIN, NEMA 4X, 0 to 5.0inch WC Input, 9999 Span 1pc

#Nomor SKU S044447083
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DH006
Unit 1pc
UNSPSC 41113637
Type Pressure
Input Range (in WC) 0 to 5.0
Display Span 9999
Display Digits Selectable
Display 4 Digit LCD
Relays 2 SPDT
Fits 1/8 DIN
Connector Type Compression Fitting
Process Connection (inch) 1/8 ID Tubing
Power Required (V) 100 to 240AC; 132 to 240DC
Interface RS-485
Output (mA) 4 to 20 DC
NEMA Rating 4X
Depth (inch) 4.5
Mounting Clip
Includes Instructions
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan