LYNDEX-NIKKEN Collet Chucks HSK40A-VC13-90 For Use With VC Collets, HSK40 Taper Size 0.511inch Max. Collet Capacity 1pc

Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSK40A-VC13-90
Unit 1pc
UNSPSC 27112807
For use with VC Collets
Taper Size HSK40
Min. Collet Capacity (inch) 0.1180
Max. Collet Capacity (inch) 0.511
Projection (mm) 90.00
Collet Series VC6
Coolant Fed Coolant Through
Features Pre-Balanced
Nose Dia. (inch) 1.5750
Nut Dia. (inch) 1.083
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2024
Terakhir Diperbaharui 25 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan