INAX Mougins Bathroom/Kitchen Tile IM-20P1/MUS2 Light Blue Mix 300x300mm 1box(14sheets)
Rp6.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IM-20P1/MUS2 |
|---|---|
| Unit | 1box(14sheets) |
| Color | Light Blue Mix |
| Size per Piece (mm) | 17.5x17.5 |
| Size per Sheet (Actual) (mm) | 297.5x297.5 |
| Size per Sheet (Nominal) (mm) | 300x300 |
| Thickness (mm) | 7 |
| Joint (mm) | 2.5 |
| Quantity per m² (sheet) | 11.5 |
| Installation Material | Adhesive, Grouting |
| Berat (Kg) | 14.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Has color and glaze variation.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/blS044419417-1.jpg)