auBern 2-Way Speaker AFR-12 Full Range 12" Woofer 800W Program Power 1pair

#Nomor SKU S044407834
Wishlist
Rp33.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AFR-12
Unit 1pair
Packaging Dimension (cm) 45x41x75
Power (W) RMS : 400; Peak : 800
Impedance (ohm) 8
Drive Unit (inch) High 1.4; Mid/Low 12
Frequency Response (Hz) 90-20K
Sensitivity (dB) 97
Dispersion 90°H x 40°V
Input/Output 2x NL4R Speak-on
Dimensions (cm) 39x35x69
Berat (Kg) 23.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2024
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- AFR-12 focus on 2-Way Full-Range system Speaker Series, features low-distortion high efficiency characteristics and complexes of and 12inch LF & 1.4inch HF Driver Unit, equips with 90° Horizontal x 40° vertical constant direction horn to reduce sound interference and ensure clear sound.
- AFR-12 combines a multifunctional and compact shape with a timeless design, outstanding dynamic sound and excellent headroom.
- High sound pressure and precise tonal accuracy, excellent speech intelligibility and offers thriling live performance, true Full-Range Cabinet.
Use
APPLICATION FOR : Best for any Indoor/Outdoor Event, Multi-Function Hall, Banquet Hall, Night Club, Rock Bar, Business Conference, Pro-Rental Applications/Touring, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan