MikroBits QSFP+ Transceiver Multimode QSFP 40G SR 1unit
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | QSFP 40G SR |
---|---|
Unit | 1unit |
Part Number | QSFP40G-SR4-01 |
Form Type | QSFP+ |
Wavelength (nm) | 850 |
Interface | MTP/MPO |
DDM Support | Yes |
TX Power (dBm) | -7.6~2.4 |
Temperature Range (°C) | 0 to 70 (32 to 158°F) |
Maximum Data Rate (Gbps) | 41.25 |
Maximum Cable Distance (m) | 300 |
Rx sensitivity (dBm) | -9.9 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 08 November 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan