Orico MetaBox Home Private Cloud NAS HDD Enclosure HS500-EU-GY Five-Bay 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HS500-EU-GY |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Aluminium Alloy+ABS/Aluminium Alloy+ABS |
| Dimensions (mm) | 222x145x231.5 |
| Compatible Hard Drive Types | 3.5inch SATA HDD, 2.5inch SATA HDD, 2.5inch SATA SSD |
| External Interface | 2.5 Gigabit Ethernet x 2 (supports link aggregation) USB3.2 GEN1 Type-A 5Gbps x 2 |
| Flash (GB) | 8 (eMMC) |
| Hard Disk | Five Plates/5 Bay (support 18TB per bay) |
| Internal Interface (Gbps) | SATA3.0 6Gbps x 5M.2 NVMe 2280 x1 |
| Memory Capacity (GB) | 4 (DDR4 2400MHz) |
| Network Transfer Rate (GbE) | 2.5 (Link aggregation up to 5) |
| Processor | Intel Celeron N4120 Quad-Core/Quad-Core |
| Raid Mode | LVM/ RAID 0/ 1/ 5/ 10 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan