Fleetguard Fuel/Water Separator FS19657 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FS19657 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Media Type | StrataPore |
| Gasket Inside Diameter (inch) | 2.46 |
| Hydrostatic Burst Minimum (psi) | 300.15 |
| Largest OD (inch) | 3.69 |
| Gasket OD (inch) | 2.83 |
| Test Specification | SAE J905 |
| Berat (Kg) | 6.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Fleetguard FS19657 fuel water separator spin-on works to remove water and other particulates and ensures clean fuel is delivered to your engine.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan