Fleetguard Air Filter AF25278 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AF25278 |
---|---|
Unit | 1pc |
End 2 ID (inch) | 9.48 |
Length (inch) | 18.26 |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Rated Flow (m³/minute) | 33 |
Largest OD (inch) | 16.3 |
End 2 OD (inch) | 13.83 |
Cover Diameter (inch) | 16.41 |
Full Life Efficiency | 99.95% |
Largest End ID (inch) | 9.48 |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 November 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Fleetguard AF25278 axial seal primary air filter ensures a proper seal and prevent leaks to prevent airborne contaminants from reaching the combustion chamber.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan