GENTOS Folding Work Light GZ-705 Black 1pc

#Nomor SKU S044365691
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GZ-705
Unit 1pc
Brightness (Lm) 600
Dimensions (WxDxH) (mm) 35x28x266.5
Maximum Lighting Time (hour) 14
Charging Time (hour) 6
Voltage (V) 3.7
Capacity (Ah) 2.25
Color Black
Light source color White
Material Resin/Aluminium
M Code 50078509
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a slim bar light with a folding function.
This is the successor to the GZ-703.
Use
For maintenance and manual work
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan