Ecolux Kipas Angin Gantung Eco-046 LILY 3 BLADE Wood 52inch 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | Eco-046 |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Wood |
Fan Series | LILY 3 BLADE |
Blade Sweep (inch) | 52 |
Motor Type | AC |
Number of Blade | 3 |
Blade Material | Plastic |
Blade Size (mm) | 1320 |
Light Source | No |
Light Type | No |
Control System | Remote Control |
Voltage (V) | 220-240 |
Frequency (Hz) | 50 |
Maximum Power (W) | 70 (Without Light) |
Maximum Rotation Speed (rpm) | 250 |
Max. Airflow Rate (CFM) | 6107 |
Berat (Kg) | 8.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 November 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pada ruangan yang tanpa AC akan menghasilkan efek udara 4.4°C lebih sejuk dengan biaya energi yang efisien sedangkan pada ruangan yang yang menggunakkan AC sirkulasi udara sejuk dari kipas memungkinkan Anda untuk menaikkan thermostat suhu ruangan ke derajat celsius yang lebih tinggi sehingga menghemat biaya energi AC sampai dengan 40% atau lebih.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
1. Kualitas motor kipas angin terbaik dan bergaransi yang menghasilkan performa motor yang tenang, putaran angin sempurna dan lebih hemat energi2. Material terbaik dan desain eksklusif sebagai pusat perhatian yang selalu memberikan keindahan dan kenyamanan ruangan Anda selama bertahun-tahun.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan