RUCIKA Sambungan Pipa PVC P-Trap (D) 2inch 1pc

#Nomor SKU S044354213
Wishlist
Rp21.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (inch) 2
Application For Clean & Wastewater
Dimension d1(mm) 60.4
Dimension I1 (mm) 25
Dimension H1 (mm) 108.7
Dimension H2 (mm) 90.5
Dimension H3 (mm) 94
Dimension I2 (mm) 15
Dimensions l3 (mm) 45
Dimension H (mm) 142
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2024
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait