Milton Roy Electronic Metering Pumps P Series P053‐D90AI 1pc

Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P053‐D90AI
Unit 1pc
Control Type Manual
Flow Rate (gph) 1
Flow Rate (L/hour) 3.8
Pressure (psi) 110
Pressure (bar) 7.6
Voltage VAC (V) 220-240
Plug Type DIN
Strokes Per Minutes Adjustable Fixed-100
Strokes Length Adjustable Min. (%) 20
Average Input Power at Maximum Speed (W) 22
Dimensions (mm) 238x104x254
Size Code 0.9
Head Material Acrylic
Fitting Material PVC
Balls Material Ceramic
Liquifram Material Fluorofilm
Check Valve Material PVDF/Polyprel
Accessory Compatible 4FV
Tubbing and Connection Discharge Suction PE .375" O.D.
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan