YASUKA Genset Inverter YSK Series YSK 3500 SSI 1unit

#Nomor SKU S044334147
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YSK 3500 SSI
Unit 1unit
Machine YSK 100V
Cylinder Content (cc) 97.7
Starting System Recoil
Frequency (Hz) 50/60
Voltage (V) 220
Average Electricity (kW) 2.2
Maximum Electricity (kW) 2.4
DC Voltage (V/A) 12/8.3
Fuel Tank Capacity (L) 5.5
Oil Machine Capacity 0.35
No-Load THD (%) 5
Operating Hour Under Average Load 3
Noise Level (dB) 76 (at 7m)
Dimensions (LxWxH) (mm) 515x315x525
Berat (Kg) 18.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Generator merupakan sebuah alat yang memiliki kegunaan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator pada dasarnya terdiri dari dua dasar perangkat, yaitu alterantor dan engine.
Feature
- 100% Copper
- Real Output
- Inverter Technology

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan