YASUKA Genset Diesel Generator YSK Series YSK 6500 LDE 1unit

#Nomor SKU S044334086
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YSK 6500 LDE
Unit 1unit
Displacement (ml) 418
Rated Voltage (V) 220
Dimensions (LxWxH) (mm) 950x565x770
Fuel Type Solar
Engine Model 186FA
Power Factor 1
Starting System Electric Start
Rated Frequency (Hz) 50
DC Output (V-A) 12-8.3
Tank Capacity (L) 16
Rated AC Power Output (kW) 4.5
Maximum AC Output (kW) 5
Berat (Kg) 155.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fungsi utama mesin adalah untuk menghasilkan listrik. Mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE dapat memberikan energi listrik secara terus menerus, stabil dan aman, sehingga cocok digunakan untuk cadangan daya darurat di berbagai bidang.
Mesin memiliki berat 155 kg, dilengkapi dengan rated voltage sebesar 220 V, rated frequency sebesar 50 Hz, rated AC output sebesar 4.5 KW, maximum AC outuput sebesar 5.0 KW, tanki bahan bakar sebesar 16 L. Selain itu, mesin dinyalakan menggunakan metode electric start.
Mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE dibutuhkan lebih banyak pada pekerjaan dalam pekerjaan-pekerjaan manufaktur. Mesin cocok digunakan untuk instalasi di luar ruangan dan dalam ruangan dikarenakan kelebihan mesin yang tidak menimbulkan kebisingan saat digunakan.
Penutup mesin dirancang dengan bahan kedap suara yang menimbulkan getaran minimum. Hal ini membuat mesin ramah lingkungan dan ideal untuk operasi di daerah perumahan.
Perangkat mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE menggunakan casing logam untuk melindungi peralatan, sehingga dapat dipasang di mana saja. Mesin didesain khusus untuk melindungi genset dari cuaca buruk dan faktor lingkungan yang dapat merusak mesin, tujuannya untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik dan mengisolasi efek buruk dari genset selama operasi.
Mesin ini menjadi peralatan dirancang agar tahan lama. Desainnya yang kokoh dan kuat menjadikannya ideal untuk pengoperasian bahkan dalam kondisi pekerjaan yang sulit, tanpa memerlukan perawatan rutin.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan