FACOM Welder Chipping Hammer 213H.40 180mm 1pc

#Nomor SKU S044332341
Wishlist
Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 213H.40
Unit 1pc
Length (mm) 270
Height (mm) 180
Width (mm) 21
Face Pointed
Face Finish Milled
Face Hardening Mechanism Coil Induction
Hammers Product Type Ball Pein Hammers
Handle Features Hang Handle
Handle Manufacturing Process One Piece Steel
Handle Material Wood
Head Material Steel
Number of Pieces 1
Standards/Norms DIN 6465, ISO 15601, NF ISO 15601
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan