FACOM Outside Puller U.306A140 1pc

#Nomor SKU S044312992
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number U.306A140
Unit 1pc
Length (mm) 130
Height (mm) 262
Width (mm) 225
Hex Size (mm) 18
Max. Clip Capacity (mm) 7 to 140
Open Depth (mm) 147
Width Capacity (mm) 130
Metric Ton (t) 3
Number of Legs 3
Number Of Spare Pins/Tips 3
Outside/Inside Puller Outside
Puller Profile Wide
Stud Driver Diameter Type Single Diameter
Tapping M16
Type of Puller Special Grip Bearing Pullers
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan