HTI Instrument Thermal Camera Gun (Infrared Thermometer) HT02 1pc
Rp8.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HT02 |
---|---|
Unit | 1pc |
Display (inch) | 2.8 Color Dislay |
Resolution | 60x60 |
Total Pixel | 3600 |
FOV / Shortest Focal Length (m) | 20 20/0.5 |
Thermal Sensitivity | 0.15 |
Measuring Mode | Infrared Focal Plane Measuring Temperature |
Vibration | 2G, IEC60068-2-6 |
Measuring Accuracy | 2 |
Wavelength Range (m) | 8-14 |
Image Frequency (Hz) | 8 |
Emissivity | 0.1-1.0/Adjustable |
Focus Mode | Fixed |
Palette | Iron color, rainbow, black and white |
Image Storage | SD Card (32G) |
File Format | JPG |
Set Control | Unit Adjustment/Language/Date Time |
Humidity (%RH) | <90 |
Battery Type (V) | 3.7 Rechargeable Lithium Battery |
Adapter Voltage (V) | DV 5 Output |
Drop Resistance (m) | 2 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 October 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 19 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Thermal Camera ideal digunakan dalam konstruksi, maintenance, industri, medical, transportasi dll
Bila anda memerlukan pengukuran suhu di wilayah yang luas dari lingkungan secara komprehensif, kamera termal (Thermal Camera) adalah alat yang terbaik dan sangat ideal.
Thermal Camera Mampu mendeteksi suhu dari beberapa titik pada saat yang sama dan mentransfer informasi ini langsung menjadi gambar termal pada layar display
Bila anda memerlukan pengukuran suhu di wilayah yang luas dari lingkungan secara komprehensif, kamera termal (Thermal Camera) adalah alat yang terbaik dan sangat ideal.
Thermal Camera Mampu mendeteksi suhu dari beberapa titik pada saat yang sama dan mentransfer informasi ini langsung menjadi gambar termal pada layar display
Description
Infrared imager camera is widely used in the medical, archaeological, transport, agriculture and so on.
Fitur
Kelebihan kamera thermal:-Pandangan yang komperhensif pada suatu daerah
-Dapat menangkap gambar secara instan dan dapat dilihat dikemudian hari.
-Mudah digenggam dengan desain kamera
-Sangat sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan
-Dapat melihat dalam kegelapan untuk mencari tanda-tanda panas
-Dapat melihat melalui kondisi cuaca buruk seperti kabut dan salju
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan