JLD Spirit Level (Waterpass) Penggaris Magnet Aluminium 800mm 1pc
Rp41.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Material | Aluminium |
Size (mm) | 800 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 October 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
3 jenis pengukuran dalam satu alat : horizontal, vertikal, dan diagonal 45°
Kegunaan
Kegunaan :'-Case tebal, kokoh, tidak mudah rusak
-Skala yang jelas pada alat untuk garis dan pengukuran yang nyaman
-Mengukur kerataan bidang horizontal, vertikal dan bidang miring 45 derajat
-Skala Ukur Presisi CNC untuk permukaan datar dan pengukuran yang akurat
-Sebagai alat ukur dalam pemasangan kusen pintu, ubin lantai, dekorasi dalam rumah dll
-Akurasi tinggi, gelembung ukur dengan akurasi kelas 1 (0.5mm / m), cocok untuk peletakan ubin, meratakan meja kerja, pemasangan rangka pintu, dll.
-Diolah dengan halus di dalam permukaan dengan penyegelan sempurna melindungi gelembung dari kebocoran cairan, perubahan warna.
-Lapisan Tebal Aluminium pada ujung sisi bagian atas dan bawah agar tahan benturan dan goncangan untuk menjaga kestabilan alat
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan