ASROCK Motherboard B760M -ITX/D4 WIFI 1pc

#Nomor SKU S044224554
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B760M -ITX/D4 WIFI
Unit 1pc
Graphics Output Options HDMI, DisplayPort
BIOS (Mb) 128 AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Form Factor Mini-ITX
Form Factor Dimensions (inch) 6.7x6.7
Form Factor Dimensions (cm) 17x17
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Supports 13th Gen & 12th Gen and next gen Intel Core Processors (LGA1700)
- 5+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT
- Supports DDR4 5333MHz (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16
- Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 4 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Rear)
4 USB 3.2 Gen1 (2 Rear, 2 Front)
6 USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
- Realtek 1G LAN, 802.11ax (WiFi 6E) + Bluetooth
- Supports ASRock Auto Driver Installer
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait