In-Lite Backlit Panel INBP-6060 40 Watt 6500K Cool Daylight 40W 1pc

#Nomor SKU S044219345
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number INBP-6060 40 Watt
Unit 1pc
Color Cool Daylight
Color Temperature (Kelvin) 6500
Power (W) 40
Body Color White
Size (mm) 60x60
Initial Lumen 4800
Beam Angle (°) 120
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50/60
Color Rendering Image (CRI) ≥80
Standard SNI
SNI License Yes
SNI Number 061/LSP/QI/08-V/2020
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2024
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Beautiful design that is very thin with strong material, eye comfort is designed not to dazzle so that the eyes still feel comfortable, side emiting design to make brighter and even light, ultra long life, and lower maintenance cost.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan