TOYOGIKEN Transformers 21S TRH200-21S 1pc

Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRH200-21S
Unit 1pc
Dimension L (mm) 105
Dimension H (mm) 103
Dimension A (mm) 66
Dimensions d (mm) 110
Dimension B (mm) 89
Mounting Hole 5.5x10
Dimension W (mm) 101
Secondary Current Rating (A) 2 (at a secondary voltage of 100 V)
Capacity (VA) 200
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 87050695
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan