Yamato Valve Core Built-In 10K Gate Valve 10G-CN 25mm 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 10G-CN |
---|---|
Unit | 1pc |
Shape | Straight |
Material (Main Unit) | Bronze (CAC406) |
Dimension L (mm) | 83 |
Dimension H (mm) | 189 |
Standard | JV5-1 |
Nominal Diameter B | 1 |
Maximum Operating Pressure (MPa) | (Pulsating water below 40°C) 1.0, (Static water below 40°C) 1.0 |
Dimensions d (mm) | 80 |
Connector | Rc |
Suitable fluid | Pulsating water/Static flowing water |
Nominal Diameter A | 25 |
Handle Type | Round type |
Lid Material | CAC406 |
Material (Valve Member) | CAC406 |
Nominal Pressure | 10K |
Material (valve stem) | NBY |
Core Material | PE |
Valve Type | Gate valve |
M Code | 36784991 |
Berat (Kg) | 1.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 October 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
For lead cut and water supply.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan