RS PRO Braided Cable 365-543 1set(25m)

#Nomor SKU S044127084
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 365-543
Unit 1set(25m)
Length (m) 25
Standard BS4109
Allowable Current (A) 63
Cross Section Area (mm²) 7.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Conductor Material Tinned copper
Conductor Resistance (ohm/km) 2.349
Cable Type Single core
M Code 46995446
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan