J-TRIP Bead Breaker (Large) JT-901 1pc
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | JT-901 |
---|---|
Unit | 1pc |
M Code | 16341282 |
Berat (Kg) | 4.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 October 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
6.25 inch wheels, 200 mm wide tires, and light trucks are OK. "Bead breaker" The bead can be dropped without removing the brake rotor. Also, because it is a disassembled type, it is easy to store.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan