Kabelindo Kabel NYM 2x2.5 1roll(100m)
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NYM |
---|---|
Unit | 1roll(100m) |
Nominal Cross Section Area (mm²) | 2.5 |
Number of Cores | 2 |
Nominal Thickness Insulation (mm) | 0.8 |
Nominal Thickness Outer Sheath (mm) | 1.2 |
Overall Diameter (mm) | Approx. 9.6 |
Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ.km) | 10 |
Current Carrying Capacity in Air Second (A) | '22 at 40°C |
Short Circuit Current Capacity (kA) | 0.29 (at 1.0 Second) |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Conductor:
Annealed plain copper round circular stranded or according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.4
Inner Covering / filler:
Extruded Polyvinyl Chloride (PVC), Black colour
Outer Sheath:
The Outer Sheath shall be a layer of Extruded Polyvinyl Chloride (PVC) Grade ST4 to SNI 04-6629.4. White colour.
Applications:
Permanent Installation in conduit under plaster or exposed wiring in dry location.
Annealed plain copper round circular stranded or according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.4
Inner Covering / filler:
Extruded Polyvinyl Chloride (PVC), Black colour
Outer Sheath:
The Outer Sheath shall be a layer of Extruded Polyvinyl Chloride (PVC) Grade ST4 to SNI 04-6629.4. White colour.
Applications:
Permanent Installation in conduit under plaster or exposed wiring in dry location.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan