Kabelindo NYFGBY Cable (Kabel) 4x50 1roll(100m)

#Nomor SKU S044089856
Wishlist
Rp51.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYFGBY
Unit 1roll(100m)
Number of Core and Cross Section Area (mm²) 4x50
No. of Wire and Conductor Shape 19
Nominal Thickness Insulation (mm) 1.4
Nominal Thickness Galv.Steel Wire Armour (mm) 0.8
Nominal Thickness Outer Sheath (mm) 2
Inner Sheath Diameter (mm) Approx. 27.8
Overall Diameter (mm) Approx. 35
Bending Radius Min (mm) 420
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"
Use
used for indoor and outdoor installation direct burial, preferably used where considerable
mechanical strees must be envisaged

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan