Ruijie Wi-Fi 6 AX3000 Ultra-Thin Wall Plate Access Point RG-RAP1261 1unit

#Nomor SKU S044083311
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RG-RAP1261
Unit 1unit
Wireless Protocol 802.11ax, 2976Mbps
Network Port 2, 10/100/1000 Base-T
PoE out No
MIMO 2x2 (@2.4GHz), 2x2 (@5GHz)
Max/Recommended Clients 512/110
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Dimensions (mm) 86x86x42.4
Power Supply 802.3af/802.3at PoE
Power Consumption (W) ≤15
Certification CE, ROHS
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Dual-radio performance, gigabit wireless wall-mounted AP
- Better experience with Cooling Patent Technology
- Easy installation, 86mm standard compatible
- Capable of Reyee Mesh and 802.11K/V/R
- Powerful Standalone Portal via Ruijie Cloud
Use
Hotel, Home, Office, etc.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan