Asustor Remote Control AS-RC13 1unit

#Nomor SKU S044065577
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS-RC13
Unit 1unit
Part Number 92R51-00004
Dimensions (mm) 152x42x24
Firmware Version ADM 3.0 or above
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2024
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AS-RC13, 13 key IR Remote Control (Support Volume up, Volume down, Mute)
Use
Applied Model: AS-302T / AS-304T / AS-202TE / AS-204TE / AS3102T / AS3102T v2 / AS3104T / AS3202T / AS3204T / AS3204T v2 / AS5002T / AS5004T / AS5102T / AS5104T / AS5008T / AS5010T / AS5108T / AS5110T / AS6102T / AS6104T / AS6202T / AS6204T / AS6208T / AS6210T / AS6302T / AS6404T / AS7004T / AS7008T / AS 7010T / AS5202T / AS5304T / AS6602T / AS6604T / AS67 Series / AS54 Series
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan