Qnap DDR4-3200 ECC R-DIMM RAM-32GDR4ECT0-RD-3200 3200MHz, 288 Pin, T0 Version 32GB 1unit
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RAM-32GDR4ECT0-RD-3200 |
---|---|
Unit | 1unit |
Compatible With | TS-h1290FX, TS-h2489FU, TS-h2490FU, ES1686dc, ES2486dc |
Capacity (gb) | 32 |
Memory Speed (MHz) | 3200 |
Construction Type | R-DIMM |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
32GB DDR4-3200, ECC R-DIMM, 288 pin, T0 version
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan