Qnap 2 LAN Port Wake-On-Wan Device QWU-100 Powered with USB Type-C or PoE LAN Port 1unit

#Nomor SKU S044062118
Wishlist
Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QWU-100
Unit 1unit
Compatible With Wake on LAN, Wake on WAN, USB 3.2 Gen 1 Type-C, PoE interface
CPU NXP Cortex-A7 900MHz
System Memory (MB) 512
Flash Memory (GB) 4
Ethernet Port (RJ45) 2 (PoE x1)
LED Indicators Status, LAN x 2
Buttons Reset
Dimensions (HxWxD) (mm) 23x101x101
Operating Temperature (°C) -5 to 45
Relative Humidity (%RH) 5~95 non-condensing, wet bulb
Electromagnetic Compliance Class A
Power Supply Unit USB type C, PoE port; Notes: PoE needs to comply with IEEE 802.3af-15.4W standard
Power Consumption (W) 3.26
System Warning Buzzer
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 LAN port Wake-On-Wan device, powered with USB type-C or PoE LAN port.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan