Advance Digitals Speaker Duo Series Duo-600 1unit

Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Duo-600
Unit 1unit
RMS Power (W) 5+3 x2(THD)+10%
Frequency (Hz) 100-1800 (sekitar 3dB)
Signal Ratio (dB) >80
speaker Subwoofer : 4" /4Ω; Satellite : 2.75" /4Ω
Power Input (V) USB/DC5
Battery Capacity (mAh) 1000
Color Assorted Color (Red, Blue, Gray)
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SYSTEM CONFIGURATION
- Computer USB2.0 or 1.1
- Computer with audio output
- Computer system sound card
- Hot-swappable without software drivers

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan