Philips Dispenser Galon Bawah ADD4971BK Black 1unit

#Nomor SKU S044057039
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ADD4971BK
Unit 1unit
Color Black
Dimensions (mm) 310x355x1035
Type Bottom-Loading Gallon Dispenser
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Cold Water Temperature (°C) 10
Cold Water Capacity (L) 2.8
Hot Water Temperature (°C) 90
Hot Water Capacity (L) 1.1
Cooling Power (W) 85
Heater Power (W) 170/350
Water Tank Material 304 Stainless Steel
Child Lock Yes
Compressor Yes, for efficient cooling
Water Pipe Rust-resistant Stainless Steel 304, Z-shaped
Outlet Area Wide, suitable for various container sizes
Heating Mode 2 modes (350 W for Fast Boil and 170 W for Energy Saving)
Capacity (L) Cold 2.8 ; Hot 1.1
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2024
Terakhir Diperbaharui 28 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips ADD4971 adalah dispenser air minum yang menggunakan teknologi kompressor untuk mendinginkan air secara efisien.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan