Ika Laboratories Heating Jacket 20003416 Further Accessories (HG 600) 1unit

#Nomor SKU S044034801
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20003416
Unit 1unit
Outer Diameter (mm) 111
Inner Diameter (mm) 91.0
Hole Shape Cylindrical mm
Maximum Operating Temperature (°C) 300
Material Aluminium Anode
Dimensions (WxHxD) (mm) 111x50x50
Permissible Ambient Temperature (°C) 5 to 40
For Beaker Volume (ml) 600
Dimensions (mm) 111x50
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2024
Terakhir Diperbaharui 02 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HG 600 Heating jacket
The HG 600 heating jacket is used to match with IKA magnetic stirrer with heater or heating plate. The heating jacket improvises the heat exchange into the medium. This can reduce the heating time greatly.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan